Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9080L 03A 625 | SCHLAGE

SCHLAGE | L9080L 03A 625 | This kit item is available from parts on hand. Please call for availability. Kit item contains 1 each of the following Clark part numbers: CS214460, CS205963, CS216507, CS214247

  • Réf. fabricant L9080L 03A 625
  • PART #CS312107-KIT
Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN
Finish: BRIGHT BRASS
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: MORTISE STOREROOM LOCK
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires