Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9080L 17N 613 LLL LLL L/CASE | SCHLAGE

SCHLAGE | L9080L 17N 613 LLL LLL L/CASE | L9080L 17N 613 LLL LLL L/CASE TRIM ONLY L/ARMR,STRK,CASE

  • Réf. fabricant L9080L 17N 613 LLL LLL L/CASE
  • PART #CS391596
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE E
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: PARTS/COMPONENTS FOR MORTISE LOCKS
Sales Category: MORTISE TRIM
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires