Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9080R 17A 626 C111111 | SCHLAGE

SCHLAGE | L9080R 17A 626 C111111 | L9080R 17A 626 C111111 STOREROOM,US26D,234BS,ANSI FSIC,C KWY,KEYED 5P

  • Réf. fabricant L9080R 17A 626 C111111
  • PART #CS238892
: -----
: 17A
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ARMORFRT
: FSIC
: LEVER
: SCH C
: STORERM
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: FULL SIZE INTERCHANGEABLE CORE
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE STOREROOM LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires