Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9082L 06N 626 LLLLLL LESSCASE | SCHLAGE

SCHLAGE | L9082L 06N 626 LLLLLL LESSCASE | L9082L 06N 626 LLLLLL LESSCASEL9082 L/ARMOR,L/CASE,LESS CYL

  • Réf. fabricant L9082L 06N 626 LLLLLL LESSCASE
  • PART #CS496609
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: INSTITUTION LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: LESS FACEPLATE
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ASYLUM LOCK
Strike Type: LESS STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires