Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9092LEL 03A 613 12/24VDC | SCHLAGE

SCHLAGE | L9092LEL 03A 613 12/24VDC | L9092LEL 03A 613 12/24VDC STORERM,FSE/FS,ROSE,10B,234BS ANSI,LESS CYL

  • Réf. fabricant L9092LEL 03A 613 12/24VDC
  • PART #CS105525
: -----
: 03A
: 12/24DC
: 613
: CONT
: LESS CYL
: SEL FSA/FSE
: STORERM
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: TUBULAR ROUND LEVER W/RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: SELECTABLE FSE TO FS
Other: 2-3/4" DEADLATCH
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 12 OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires