Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9092TEU LATA 626 RH | SCHLAGE

SCHLAGE | L9092TEU LATA 626 RH | L9092TEU LATA 626 RH ELECT.ULOCKED,CONST.FSIC CYL LATITUDE X A ROSE

  • Réf. fabricant L9092TEU LATA 626 RH
  • PART #CS104991
: 03A
: 12/24DC
: 626
: CONT
: LESS CYL
: REX
: SEL FSA/FSE
: STORERM
Cylinder Type: PREP FOR FULL SIZE IC/LARGE FORMAT IC
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 12 OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires