Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L90HB12BLK | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | L90HB12BLK | 90-Degree Horizontal E-Bend Section (cULus Classified)

  • Réf. fabricant L90HB12BLK
  • PART #336061
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Provide a 90-degree horizontal change in cable runway direction. Made of 1-1/2 in. x 3/8 in. (38 mm x 8 mm) tubular steel with a painted or plated finish. Connect to straight sections with butt-splice kits. Designed for category 5e, 6, 6A and fiber opt ic cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires