Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9456P 03L 613 C | SCHLAGE

SCHLAGE | L9456P 03L 613 C | L9456P 03L 613 C CORRIDOR W/DBOLT,ESC,US10B 234BS,ANSI,C KWY,5P

  • Réf. fabricant L9456P 03L 613 C
  • PART #CS175840
: -----
: 03L
: 2-3/4
: 613
: 6P
: ANSI
: ARMORFRT
: CORRIDOR
: LEVER
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: CORRIDOR LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires