Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
L9456P 06A 605 C | SCHLAGE

SCHLAGE | L9456P 06A 605 C | L9456P 06A 605 C CORRIDOR W/DBOLT,ROSE,US3 234BS,ANSI,C KWY,5P

  • Réf. fabricant L9456P 06A 605 C
  • PART #CS175843
: -----
: 06A
: 2-3/4
: 605
: 6P
: ANSI
: ARMORFRT
: CORRIDOR
: LEVER
: SCH C
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: CORRIDOR LOCK
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires