Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LABSK | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | LABSK | Adjustable Butt-Splice Kit (cULus Classified)

  • Réf. fabricant LABSK
  • PART #325086
Components: SPLICE
Finish: ZINC
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Provides a change in up-and-down direction of the cable runway. It can be adjusted to any angle from 0 to 90 degrees. Made of steel with a painted or plated finish. Each kit connects one ladder rack section to another. Includes mounting hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires