Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LAMA6-14-QY | PANDUIT

PANDUIT | LAMA6-14-QY | One-hole, aluminum, single barrel lug, type LAMA, #14 - #6 AWG, 1/4" (6.4mm) stud hole, standard package.

  • Réf. fabricant LAMA6-14-QY
  • PART #LAMA6-14-QY
Bolt Hole: 1/4 INCH
Gauge: 6 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: ALUMINUM
RoHS Compliant: YES
Type: MECHANICAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires