Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LAT-11-747-5 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | LAT-11-747-5 | LASERTAB Laser Printable Labels

  • Réf. fabricant LAT-11-747-5
  • PART #252864
Label Types: POLYESTER
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Blank, printable polyester labels for Laser Printers. This material is a UL recognized component and CSA accepted material when printed with designated laser printers. See UL file MH17154 and CSA Acceptance Record LS 41833 for specific details.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: Laser Printers
  • Size: 2.625" H x 1.000" W
  • Color: Translucent
  • Material: Self-Laminating Polyester
Applications

Circuit Board & Component ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires