Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LAT-22-361-5 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | LAT-22-361-5 | Blank, printable polyester labels for Laser Printers.

  • Réf. fabricant LAT-22-361-5
  • PART #365751
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Size: 1/2"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Has good print smudge resistance, solvent resistance, and elevated temperature performance.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires