Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LAT-39-799-1 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | LAT-39-799-1 | Laser Printable Labels

  • Réf. fabricant LAT-39-799-1
  • PART #324629
Label Types: CLOTH
Size: 1"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Blank, printable labels for Laser Printers.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: Laser Printers
  • Size: 3.167" H x 1.875" W
  • Color: White/Translucent
  • Material: Self-Laminating Polyester
Applications

Wire & Cable Marking, Panel Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires