Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LB1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | LB1 | 16 Gauge Steel Lock Box

  • Réf. fabricant LB1
  • PART #553534
Audio: NO
Type: ACCESSORIES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • For desktop DVR or VCT units measuring up to 21 in. (W) x 21 in. (L) x 8 in. (H)
  • Extra security for DVRs/VCRs
  • Cooling fan
  • Includes power supply and cord
  • 1 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires