Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LBDY8805FL 626 RH | YALE

YALE | LBDY8805FL 626 RH | LBDY8805FL 626 RH MORT LOCK BODY,ARMOR FRT&STK LESS CYL,STOREROOM

  • Réf. fabricant LBDY8805FL 626 RH
  • PART #CS386263
: 2-3/4
: 626
: STORERM
Backset-Inches: 2-3/4
Finish: US26D SATIN CHROME
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: PARTS FOR MORTISE LOCKS
Strike Type: ANSI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires