Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LBDY8890FL 626 24V REX | YALE

YALE | LBDY8890FL 626 24V REX | LBDY8890FL 626 24V REX MORT LOCK BODY,ARMOR FRT&STK L/CYL,FAILSAF,REQ2EX

  • Réf. fabricant LBDY8890FL 626 24V REX
  • PART #CS412738
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
Switches: REX (REQUEST TO EXIT)
Voltage: 24 VOLTS DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires