Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LC5-A-C8 | PANDUIT

PANDUIT | LC5-A-C8 | Latching Clip, Adhesive, .36 (9.1mm) Square Inch Bundle, Pack of 100

  • Réf. fabricant LC5-A-C8
  • PART #LC5-A-C8
Max. Bundle Dia. (in.): 0.36
Mounting Method: Rubber Adhesive
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg. Qty.: 100
Type: CLAMPS AND CLIPS
_Material: PVC
Description

Adhesive Backed Latching Clip

Caractéristiques
  • Latching cover withstands vibration
  • Rubber-based adhesive provides a strong and reliable bondThis versatile clip retains and supports wire for a variety of applications. Provides a quickly installed mount with a locked cover to withstand vibration and allow easy access.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires