Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCAF1-14-X | PANDUIT

PANDUIT | LCAF1-14-X | Copper Compression Lug, 1 Hole, #1 AWG, Flared Barrel, 1/4" (6.4mm) Stud, Pack of 10

  • Réf. fabricant LCAF1-14-X
  • PART #PAN-LCAF1-14
Bolt Hole: 1/4 INCH
Gauge: 1 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: STANDARD COMPRESSION
Caractéristiques
  • Can be used with flex conductor class: K, M, and Diesel Locomotive
  • Flared entry prevents bent back strands when inserting fine strand conductor into barrel
  • Color-coded barrels marked with PANDUIT die index numbers for proper crimp die selection
  • Inspection window to visually assure full conductor insertion
  • Tin-plated to inhibit corrosion
  • UL Listed and CSA Certified to 35 KV and temperature rated to 90C when crimped with PANDUIT crimping tools and dies
  • Tested by Telcordia - meets NEBS Level 3
  • American Bureau of Shipping Approved
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires