Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCC6-14AH-L | PANDUIT

PANDUIT | LCC6-14AH-L | Two-Hole, Long Barrel Lug, #6 AWG Wire, 1/4" Stud Hole, 5/8" Hole Spacing, 45 Angle Tongue, Pack of 50

  • Réf. fabricant LCC6-14AH-L
  • PART #LCC6-14AH-L
Barrel: LONG
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 1/4 INCH
Center Spacing: 5/8 INCH
Color Code: BLUE
Degree: 45 DEGREE
Gauge: 6 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: STANDARD COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires