Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCCF400-12-6 | PANDUIT

PANDUIT | LCCF400-12-6 | Two-hole, long flared barrel, 400 kcmil cable, 1/2" bolt holes, 1.75" hole spacing, NEMA hole sizes and spacing.

  • Réf. fabricant LCCF400-12-6
  • PART #LCCF400-12-6
Barrel: LONG
Bolt Hole: 1/2 INCH
Gauge: 400KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires