Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCCLCCD20 | COMPULINK

COMPULINK | LCCLCCD20 | 2-Fiber Jumper 65.6ft / 20m 62.5 micron multimode LC to LC ceramic tip, Premium Performance OM1

  • Réf. fabricant LCCLCCD20
  • PART #305923
Connector Type: LC - LC
Fiber Type: OM1
Length (ft.): 65.6
Length (m): 20
Length: 20 M : 65.62 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

These cable assemblies are LC to LC fiber optic patch cords. The assemblies are constructed using orange jacketed 62.5/125 riser rated OM1 rated 2mm zipcordage. Also available in other lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires