Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCCX6-38D-L | PANDUIT

PANDUIT | LCCX6-38D-L | Flex Lug, Long Barrel, #6 AWG, 2-Hole, 3/8" Stud Holes, 1.00 Hole Spacing, Pack of 50

  • Réf. fabricant LCCX6-38D-L
  • PART #LCCX6-38D-L
Barrel: LONG
Bolt Hole: 3/8 INCH
Gauge: 6 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires