Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD-1560HD | TOTE VISION

TOTE VISION | LCD-1560HD | 15.6 in., 16:9, audio, NTSC/PAL, RGB, HDMI, RS-232, BNC in/out, 1336 x 768, 250 Nit, 500:1, 1080p, under scan

  • Réf. fabricant LCD-1560HD
  • PART #416216
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1280 X 800
Size In: 15.6 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • HD compatible 16:9
  • Resolution 1,280 (H) x 800 (V)
  • NTSC/PAL (auto switching)
  • 250 nit brightness
  • contrast ratio 500:1
  • Audio included
  • HDMI, composite, S-Video, component, PC-VGA, RS-232
  • Wall-mount bracket optional (WM-30) (WM-31)
  • Wall-mount bracket with swi
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires