Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD-560X3 | TOTE VISION

TOTE VISION | LCD-560X3 | Three 5.6 in., 4:3, LED units in 19 in. rack, tilts 90, NTSC/PAL, 3 RU, BNC in/out x3, 960 x 234, 200 Nit, 300:1

  • Réf. fabricant LCD-560X3
  • PART #306945
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: VIDEO INPUT
Resolution: 960 X 234
Size In: 5.6 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires