Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD-565 KIT | TOTE VISION

TOTE VISION | LCD-565 KIT | 5.6 in. Field Monitor Battery Pack, BNC In/Out, NTSC/PAL, 960x234, 200NIT Order AC-2000

  • Réf. fabricant LCD-565 KIT
  • PART #284022
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: VIDEO INPUT
Resolution: 960 X 234
Size In: 5.6 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Battery pack included
  • BNC IN/OUT, LED backlight
  • NTSC/PAL auto sensing
  • Order Part No. TB-565 for tote bag
  • Order Part No. AC-1000 for AC adapter
  • Desk stand optional (MB-1)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires