Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD-642 | TOTE VISION

TOTE VISION | LCD-642 | 6.4 in., 4:3, no audio, NTSC/PAL, 2 composite video inputs, 960 x 234, 330 Nit, 350:1

  • Réf. fabricant LCD-642
  • PART #240428
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 960 X 234
Size In: 6.4 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Resolution 960 (H) x 234 (V)
  • NTSC/PAL
  • 330 nit brightness
  • Mirror image feature
  • Audio included
  • Order Part No. TB-640 for custom tote bag
  • Desk stand optional (MB-1)
  • AC adapter included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires