Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD-703HD | TOTE VISION

TOTE VISION | LCD-703HD | 7 in., 16:9, no audio, HDMI, component, RS-232, BNC in/out, 800 x 480, 350 Nit, 300:1 1080p

  • Réf. fabricant LCD-703HD
  • PART #369250
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: VIDEO INPUT
Resolution: 960 X 234
Size In: 7 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • HD compatible, displays 16:9, 1080p
  • Resolution 800x480, 350 nit brightness, contrast ratio 300:1
  • LED backlight
  • NTSC/PAL (auto sensing)
  • HDMI, tally, DVI-D, composite, component, S-Video, RS-232 serial control
  • Available in field kit with rechargeable batte
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires