Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCD4-14A-L | PANDUIT

PANDUIT | LCD4-14A-L | 2-Hole Straight Standard Barrel Lug With Window, 4-3 AWG Stranded, 2 AWG Solid Wire, 1/4 Inch Stud Hole, 0.63 Inch Hole Spacing, Copper, Gray

  • Réf. fabricant LCD4-14A-L
  • PART #LCD4-14A-L
Barrel: SHORT
Bolt Hole: 1/4 INCH
Gauge: 4 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: STANDARD COMPRESSION
Caractéristiques
  • Long barrel maximizes number of crimps and provides premium wire pull-out strength and electrical performance
  • Generously beveled wire entry prevents bent back strands when inserting conductor into barrel
  • Color-coded barrels marked with Panduit and specified competitor die index numbers for proper crimp die selection
  • Inspection window to visually assure full conductor insertion
  • Tin-plated to inhibit corrosion
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires