Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCDVLW2 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | LCDVLW2 | 10 in. Extension Arm for Additional Versatility

  • Réf. fabricant LCDVLW2
  • PART #553536
Caractéristiques
  • Supports LCD monitors up to 17 lbs
  • Mates to both 75 mm and 100 mm VESA hole patterns
  • Mounting hardware and adjustment tool included
  • Allows for 160 Degree horizontal and 100 Degree vertical adjustment of your LCD monitor
Spécifications
  • 10 Inch Extension Arm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires