Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LCMA16-10-C | PANDUIT

PANDUIT | LCMA16-10-C | Copper Compression Metric Lug, 1 Hole, 16mm2 Wire, M10 Stud, Pack of 100

  • Réf. fabricant LCMA16-10-C
  • PART #460043
Barrel: STANDARD
Beveled Entry: YES
Degree: STRAIGHT
Gauge: 2 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
RoHS Compliant: YES
Stacking Lug: NO
Type: STANDARD COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires