Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LD-RX-299L-NL US26D RHR 36 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | LD-RX-299L-NL US26D RHR 36 | LD-RX-299L-NL US26D RHR 36 NL FUNCTION,REQ2EXIT,LESS DOG SATIN CHROME

  • Réf. fabricant LD-RX-299L-NL US26D RHR 36
  • PART #CS100995
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: LESS DOGGING
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: REQUEST TO EXIT
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: LEVER CLASSROOM OR STOREROOM SELECTABLE
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires