Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LD10IG6-A | PANDUIT

PANDUIT | LD10IG6-A | LD10 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway With Adhesive 6FT., International Gray

  • Réf. fabricant LD10IG6-A
  • PART #150252
Channel: SINGLE
Color: GREY
Components: BASE
Latching: YES
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • For routing data and low voltage cabling
  • One-piece hinged design allows cables to be laid in
  • Factory applied adhesive backing speeds installation
  • FT4 rated CE - Compliant with LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Terminates using surface mount olet box solutions or Panduit(TM) Mini-Com(TM) Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires