Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LD2P10EI10-A | PANDUIT

PANDUIT | LD2P10EI10-A | LD2P10 Power Rated 1-piece Multi-Channel Raceway With Adhesive 10FT., Electric Ivory

  • Réf. fabricant LD2P10EI10-A
  • PART #203435
Channel: MULTI
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: YES
Length: 10'
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated CE - Compliant with LVD 2006/95/EC (EN 50085-1, EN 50085-2-1)
  • Routes power and data together
  • One-piece hinged design allows cables to be laid in
  • Tamper resistant
  • Faory applied adhesive backing speeds installation
  • Terminates using JBP1D, JBP2D, JBP2FS or JBP2S surface mount outlet box solutions
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires