Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LD53HDPB-0 | PELCO

PELCO | LD53HDPB-0 | Spectra III(TM) Heavy-duty Black Pendant, Smoked Lower Dome

  • Réf. fabricant LD53HDPB-0
  • PART #411910
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: PENDANT
Type: DOME
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Spectra III heavy-duty black pendant. Smoked lower dome.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Fits All Spectra III and Spectra IV or Newer Model Back Boxes
  • Quick Electrical and Mechanical Connections to Back Box
  • Adjustable Mounting Bracket for Fixed Camera
  • Prewired for Camera Video and Power
  • Interchangeable with Spectra III and Spectra IV or wer Model Pan/Tilt Dome Drives
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires