Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LD5BL6-A | PANDUIT

PANDUIT | LD5BL6-A | LD5 Low Voltage 1-piece Single Channel Raceway With Adhesive 6FT., Black

  • Réf. fabricant LD5BL6-A
  • PART #057862
Channel: SINGLE
Color: BLACK
Components: BASE
Latching: YES
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires