Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LDF4.5-50 | COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS

COMMSCOPE ANDREW SOLUTIONS | LDF4.5-50 | LDF4.5-50, HELIAX Low Density Foam Coaxial Cable, corrugated copper, 5/8 in, black PE jacket

  • Réf. fabricant LDF4.5-50
  • PART #469037
Braid Material: NO BRAID
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: HELIAX
Conductor Material: COPPER CLAD ALUMINUM
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: RISER
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 50 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FRPO-FLAME RETARDANT POLYOLEFIN
NEC Rating: UL LISTED ART 820 RISER
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: CORRUGATED COPPER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires