Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LDP-PWH-1 | PELCO

PELCO | LDP-PWH-1 | Lower Dome, Pro, Pendant, White Housing, Clear Dome

  • Réf. fabricant LDP-PWH-1
  • PART #614933
Mounting Type: PENDANT
Type: DOME
Caractéristiques
  • Up to 1920 x 1080 Resolution
  • 16:9 Aspect Ratio; 1080p at 30 Images per Second (ips)
  • 2.0 Megapixel (MPx), 20X Optical Zoom, 12X Digital Zoom IP Camera
  • Ability to Control and Monitor Video Over IPv4 Network
  • Built-in Analytics Including Motion Detectionnd Camera Sabotage
  • 2 Video Streams: Dual H.264 or H.264 and Scalable MJPEG
  • 360 Continuous Pan Rotation up to 430 per Second
  • Supported Protocols: TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, and More
  • PoE+ IEEE 802.3at Css 4 (For Non-Environmental Units)
  • 16 Preset Tours, 128 Dome Presets, 8 Window Blanks
  • Open IP Standards
  • ONVIF Profile S and Profile G Conformant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires