Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LDPH10EI10-A | PANDUIT

PANDUIT | LDPH10EI10-A | Tamper resistant two-piece latching surface raceway. Supplied with pre-punched mounting holes and factory applied adhesive tape. Available in 6', 8', and 10' lengths.

  • Réf. fabricant LDPH10EI10-A
  • PART #537235
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Length: 10'
Type: NON-METALLIC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires