Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LDPH10WH6-A | PANDUIT

PANDUIT | LDPH10WH6-A | LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway With Adhesive 6FT., White

  • Réf. fabricant LDPH10WH6-A
  • PART #311819
Channel: SINGLE
Color: WHITE
Components: BASE
Latching: YES
Length: 6'
Type: NON-METALLIC
Caractéristiques
  • UL and CSA rated 600 V; meets UL 5A and CSA C22.2 No. 62.1-03 standards; FT4 rated CE - Compliant with LVD 2006/95/EC (EN50085-1, EN 50085-2-1)
  • Two-piece hinged design allows cables to be laid in
  • Tamper resistant
  • Factory applied adhesive backing speds installation
  • Terminates using surface mount outlet box solutions or PANDUIT(TM) Mini-Com(TM) Surface Mount Boxes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires