Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LED-658-AW | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | LED-658-AW | EX65 Explosion Protected Illuminator, 850 nm, Aluminum, Wide Angle 50º, 12-24 V DC/AC

  • Réf. fabricant LED-658-AW
  • PART #511096
Form Factor: BOX
PoE: NO
Caractéristiques
  • Electropolished 316L stainless steel or aluminum construction
  • 3D diffuser technology for even illumination
  • Integrated junction box
  • ATEX, UL, IECEx and INMETRO Certifications
  • Constant Light technology
  • Remote turn on
  • Easy one-piece installation
  • Sunshield included
Spécifications
  • EX65 Explosion Protected Illuminator
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires