Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LEM-1 | AIPHONE

AIPHONE | LEM-1 | LEM Audio: Hands-free Intercom System - LEM-1

  • Réf. fabricant LEM-1
  • PART #270853
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

LEM-1 is a single call open voice master station. Works with any of the LE series sub/door stations.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Open voice communication
  • Push-to-talk at master; hands-free at remote
  • LE Substations; either door station or room substation
  • Voice volume control
Spécifications
  • Communication: Sub calls in with tone, press TALK button to reply, sub called by tone or voice, hands-free as sub (with LEM-3 : LED, 20 sec., depress selector button) Power Source: 6V DC - Use SKK-620A
  • Wire Type: Aiphone #822202 or Aiphone #821802 Communication Output: 350mW output
  • Distance: Door/Sub to farthest master: 650'(22AWG) 1,600'(18AWG) Wiring: Door/Sub to master: 2-cond., overall shield
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires