Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LEM-1DLC | AIPHONE

AIPHONE | LEM-1DLC | 1-Call Surface Mt Master with Door Rel, Multi-Master Sys

  • Réf. fabricant LEM-1DLC
  • PART #319804
Type: MASTER/BASE STATIONS
Description

Single call surface/desk mount master with built in door release relay. Unit is modified to allow multiple masters on the same system. Each master requires its own power supply.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: When called by tone, press TALK to reply, press door release button to release door and press OFF for standby Power Source: 12~16V AC - Use PT-1210N 12~24V DC, 200mA
  • Wire Type: Aiphone #822202 or Aiphone# 821802 Distance: Door/Sub to farthe
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires