Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LHC302515SS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | LHC302515SS | INLINE, Type 4X

  • Réf. fabricant LHC302515SS
  • PART #365080
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (STAINLESS)
Nema Rating: TYPE 4X
Description

Aesthetic styling, flush latches and an attractive, stroked finish make INLINE Enclosures an excellent choice when style and functionality are important.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires