Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LHSW-2 | PANDUIT

PANDUIT | LHSW-2 | MARKER 1/8" POLYOLEFIN HEAT SHRINK .125" X 1.00" WHITE 100/ROLL ROHS

  • Réf. fabricant LHSW-2
  • PART #191185
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Produce durable, high quality permanent heat shrink markers
  • Pre-cut tubing mounted on plastic carrier
  • Flattened polyolefin material
  • Service Temperature Range: -22F to 220F (-30C to 105C)
  • Shrink Ratio 3:1 at 212F (100C)
  • Meets UL Standard 224 for flammability
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires