Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LI1B | ERICO

ERICO | LI1B | CADDY LINIAN Low-Voltage Cable Clip

  • Réf. fabricant LI1B
  • PART #425807
Caractéristiques
  • Easily fixes fire-resistant cables to brickwork, concrete, masonry, wood studs and wood beams
  • After the hole is drilled, no tools are required for installation
  • Corrosion-resistant coating
  • Independently tested to resist tensile loads of up to 24 lbs
  • Installs up to 70% faster than saddle clips
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Painted
  • Color: Black
  • Drill Hole Depth ("): 1 9/16"
  • Outer Diameter (") ~ : 5/16"
  • Outer Diameter (") ~ : 1/4"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires