Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LIB12BLK | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | LIB12BLK | Ladder Rack Curved Sections (cULus Classified)

  • Réf. fabricant LIB12BLK
  • PART #336060
Components: BENDS / TRANSITIONS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Provide a vertical change in direction. They are made of 1-1/2 in. x 3/8 in. (38 mm x 8 mm) tubular steel with a painted or plated finish. Cross members are welded on the inside (inside bends) or outside (outside bends) of the section. Connect to strai ght section with butt-splice kits. Designed for category 5e, 6, 6A and fiber optic cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires