Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LIBE-16-AC | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | LIBE-16-AC | Liberator "E" chassis with 1 AC power supply. 16 PRIs, user selectable NT/TE. Ethernet card for LAN management. Includes serial control cable and DbManager Lite.

  • Réf. fabricant LIBE-16-AC
  • PART #554973
Device Type: CHASSIS
Expansion Modules/Slots: 0
LAN Connectivity: 1000BASET
Number of Wan Ports: 11-30
Power Cords: USA
Primary WAN Connectivity: ISDN PRI
Product Features: NT1
Second WAN Connectivity: ISDN PRIMARY
Type of Device: ISDN ACCESS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires