Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LJSL6-Y3-1 | PANDUIT

PANDUIT | LJSL6-Y3-1 | Discontinued by Manufacturer, Suggested Replacement See Anixter # 365824

  • Réf. fabricant LJSL6-Y3-1
  • PART #PAN-LJSL6-Y3-1
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Same label can be printed on laser or ink jet printer
  • White print-on area with clear overlaminate for permanent protected identification
  • Thin film with permanent adhesive
  • 8.5 Inch x 11 Inch US letter sheet format
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires