Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
LJSL8-Y3-1 | PANDUIT

PANDUIT | LJSL8-Y3-1 | LABEL FOR LASER AND INKJET 2 INCH WIDE X 3.17 INCH DEEP POLYESTER WHITE 1000 PER PACK

  • Réf. fabricant LJSL8-Y3-1
  • PART #255539
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: LABELS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires